pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LWMC TESSERA A BANDIERA WEID 15X5 MM MC= 3000 - SIHF52LWMC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LWMC TESSERA A BANDIERA WEID 15X5 MM MC= 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166463093

Codice prodotto

GRASIHF52LWMC

Cod. produttore

SIHF52LWMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 15x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.