GRAFOPLAST SRL - GRASIHF52LW TESSERA A BANDIERA WEID 15X5 MM 960 PZ - SIHF52LW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 15 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302903
Codice prodotto
GRASIHF52LW
Cod. produttore
SIHF52LW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
15 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 15x5 mm confezione da 960 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsetti montati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


