GRAFOPLAST SRL - GRASIHF50LWMC TESSERA A BANDIERA WEID 6X5 MM MC= 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166467152
Codice prodotto
GRASIHF50LWMC
Cod. produttore
SIHF50LWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
6 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera a bandiera per morsetti Weidmuller 6x5 mm confezione master carton da 3000 pezzi. Grazie al loro posizionamento, una volta siglate, si applicano velocemente ai morsettimontati. Le tessere incolonnate si staccano dal supporto e possono essere applicate direttamente sui morsetti.


