GRAFOPLAST SRL - GRASIHF44Y TESSERA GIALLO PER CINTURINO 20X9 MM 240 - SIHF44Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Larghezza - 9 mm
Colore - Giallo
Stampa - Senza
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166302705
Codice prodotto
GRASIHF44Y
Cod. produttore
SIHF44Y
Produttore
GRA
Lunghezza:
20 mm
Larghezza:
9 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Tipo di montaggio:
Altro
Tessera per Cinturino 20 x 9 mm Giallo - confezione da 240 pezzi. Tessera per cinturino che permette la marcatura dei cavi con il tubetto SI1001 fissato con le apposite fascette.


