GRAFOPLAST SRL - GRASIHF32FW TESSERA TELERUTTORI GE CL02 17X8 MM 240 - SIHF32FW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 17 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302101
Codice prodotto
GRASIHF32FW
Cod. produttore
SIHF32FW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
17 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
8 mm
Tessera per Teleruttori General Electric CL02 17 x 8 mm - confezione da 240 pezzi.


