GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2Y/23 TESSERA CAVI GIALLO L=23 MM 720 PZ - SIHF2Y/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Lunghezza - 23 mm
Larghezza - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166301708
Codice prodotto
GRASIHF2Y/23
Cod. produttore
SIHF2Y/23
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2Y/23 - TESSERA CAVI GIALLO L 23 MM 720 PZ


