GRAFOPLAST SRL - GRASIHF25LW TESSERA CONNETTORI WEID DSTVK 14X6 MM 86 - SIHF25LW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 14 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166300909
Codice prodotto
GRASIHF25LW
Cod. produttore
SIHF25LW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
14 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Tessera per Connettori Weidmuller DSTVK 14 x 6 mm - 864 pezzi.


