GRAFOPLAST SRL - GRASIHF21MWMC TESSERA BIANCO WIE/TEL/SPR 10X5MM MC=300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463109
Codice prodotto
GRASIHF21MWMC
Cod. produttore
SIHF21MWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera per Morsetti Spreker+Schun, T?l?m?canique, Wieland 10 x 5mm Bianco - 3000 pezzi. Tessera a lisca per morsetti stampabile con il plotter


