GRAFOPLAST SRL - GRASIFX0915Y ETICHETTA VINILE GIALLO 9X15MM 3800 PZ - SIFX0915Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 9 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8013166318577
Codice prodotto
GRASIFX0915Y
Cod. produttore
SIFX0915Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
9 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Etichetta in vinile 9 x 15 mm Giallo - 3800 pezzi. Etichette pretagliate adesive in vinile da stampare con il plotter


