pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DWMC TESSERA BIANCOLUX LEGR/WIE/TEL10X5MM 450 - SI2KTB6010DWMC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB6010DWMC TESSERA BIANCOLUX LEGR/WIE/TEL10X5MM 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 10 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166500354

Codice prodotto

GRASI2KTB6010DWMC

Cod. produttore

SI2KTB6010DWMC

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

10 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Tessera per Morsetti Legrand Wieland Telemecanique Bianco Lux 10x5 mm confezione master carton da 4500 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo