pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3509EW T. MORSETTI BIANCO LUX PHOENIX 9X3MM 900 - SI2KTB3509EW

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2KTB3509EW T. MORSETTI BIANCO LUX PHOENIX 9X3MM 900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 9 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166486078

Codice prodotto

GRASI2KTB3509EW

Cod. produttore

SI2KTB3509EW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

9 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

3 mm

Tessera per Morsetti PHOENIX Bianco LUX 9x3 mm confezione da 900 pezzi. La tessera per morsetto serie TB si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricamento singolo