GRAFOPLAST SRL - GRASI2KT30120B/W TARGA FORATA PMMA 120X30MM NERO/BIANCO 5 - SI2KT30120B/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Striscia/targa per dicitura
Larghezza - 120 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471999
Codice prodotto
GRASI2KT30120B/W
Cod. produttore
SI2KT30120B/W
Produttore
GRA
Tipologia:
Striscia/targa per dicitura
Larghezza:
120 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Metallo
Targa forata in PMMA 120x30 mm Nero/Bianco - confezione da 50 pezzi. Targa per esterno quadro in materiale privo di alogeni, disponibile nella versione bicolore , un lato bianco ed un lato nero, entrambi stampabili


