GRAFOPLAST SRL - GRASI2KAF6010BWMC T. MORSETTI CABUR 10X6 3900PZ - SI2KAF6010BWMC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 10 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166481820
Codice prodotto
GRASI2KAF6010BWMC
Cod. produttore
SI2KAF6010BWMC
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
10 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
5 mm
Tessera per Morsetti Cabur Bianco LUX 10x6 mm - confezione master carton da 3900 pezzi. La tessera per morsetto serie AF si applica con velocit? e semplicit? con innesto diretto. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX, caricatore automatico


