pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K806M/430 STRISCIA ADESIVA 430X15MM METAL PMMA 40P - SI2K806M/430

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K806M/430 STRISCIA ADESIVA 430X15MM METAL PMMA 40P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Argento

  • Lunghezza - 430 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166466223

Codice prodotto

GRASI2K806M/430

Cod. produttore

SI2K806M/430

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Argento

Lunghezza:

430 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Striscia Modulare adesiva in PMMA 430x15 mm Metal - confezione da 40 pezzi. La striscia in PMMA adesiva rappresenta la soluzione ideale per l?identificazione delle apparecchiaturemodulari dei quadri di distribuzione garantendo una eccezionale adesione al metallo ed alle superfici plastiche con una buona performance anche dopo l'esposizione all'umidit? e a cicli caldo / freddo. Se bruciata non rilascia sostanze alogene e pu? essere impiegata nelle installazioni in ambienti a rischio.