GRAFOPLAST SRL - GRASI2K804W/430 STRISCIA ADESIVA 430X10MM BIANCO PMMA 80 - SI2K804W/430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Trasparente - no
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466308
Codice prodotto
GRASI2K804W/430
Cod. produttore
SI2K804W/430
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Lunghezza:
430 mm
Larghezza:
430 mm
Altezza:
10 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASI2K804W/430 - STRISCIA ADESIVA 430X10MM BIANCO PMMA 80


