GRAFOPLAST SRL - GRASI2K415215Y STRISCIA ADESIVA 215X15MM GIALLO PVC 40P - SI2K415215Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Striscia/targa per dicitura
Larghezza - 215 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8013166470558
Codice prodotto
GRASI2K415215Y
Cod. produttore
SI2K415215Y
Produttore
GRA
Tipologia:
Striscia/targa per dicitura
Larghezza:
215 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Striscia Modulare Adesiva in PVC 215x15 mm Giallo - confezione da 40 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.


