pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K409445Y STRISCIA X RACK IN PVC GIALLOAD.445X9 60 - SI2K409445Y

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K409445Y STRISCIA X RACK IN PVC GIALLOAD.445X9 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 445 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166523063

Codice prodotto

GRASI2K409445Y

Cod. produttore

SI2K409445Y

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

445 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Striscia Modulare Adesiva in PVC 445x9 mm Giallo - 60 pezzi. La striscia adesiva rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dei quadri di distribuzione.