GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202W T. PULSANTI 50X15MM BIANCO PMMA 96PZ - SI2K202W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 50 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166466926
Codice prodotto
GRASI2K202W
Cod. produttore
SI2K202W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
50 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Targhetta per pulsanti in PMMA non adesivo bianco 50x15 mm - confezione da 96 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.


