pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202M T. PULSANTI 50X15MM METAL PMMA 96PZ - SI2K202M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K202M T. PULSANTI 50X15MM METAL PMMA 96PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166466902

Codice prodotto

GRASI2K202M

Cod. produttore

SI2K202M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta per pulsanti in PMMA non adesivo colore metal 50x15 mm - confezione da 96 pezzi. Targhetta in PMMA utilizzata in combinazione con i supporti, binari, portatarghette per pulsanti. Rappresenta la soluzione ideale per l'identificazione dell'esterno quadro.