pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K11205W STRISCIA MORSETTI WAGO280 205X11 PVC 60P - SI2K11205W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K11205W STRISCIA MORSETTI WAGO280 205X11 PVC 60P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 205 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471142

Codice prodotto

GRASI2K11205W

Cod. produttore

SI2K11205W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

205 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

11 mm

Striscia per Morsetti in PVC WAGO 280 dim. 205x11 mm Bianco - 60 pezzi. Striscia sottile e flessibile da incastrare direttamente sui morsetti