GRAFOPLAST SRL - GRASI2K030U TESSERA CAVI BLU ASOLATA 52X11MM 200PZ - SI2K030U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 54 mm
Larghezza - 11 mm
Colore - Blu
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166485743
Codice prodotto
GRASI2K030U
Cod. produttore
SI2K030U
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
54 mm
Larghezza:
11 mm
Colore:
Blu
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Tessera per cavi con 4 fori laterali Blu 52x11 mm confezione da 200 pezzi. Targhetta segnacavo con quattro fori laterali per l'identificazione di guaine o fasci di cavi . Si pu?abbinare alle fascette serie TGF... Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX


