pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02U/12N TESSERA TUBETTO CAVI BLU 12X4 960PZ - SI2K02U/12N

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02U/12N TESSERA TUBETTO CAVI BLU 12X4 960PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Blu

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166501450

Codice prodotto

GRASI2K02U/12N

Cod. produttore

SI2K02U/12N

Produttore

GRA

Tipologia:

Etichetta

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Blu

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Tessera rigida per cavi Blu 12x4 mm - 960 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX