GRAFOPLAST SRL - GRASI2K02E/10N TESSERA TUBETTO CAVI GRIGIO 10X4 1152PZ - SI2K02E/10N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 10 mm
Larghezza - 4 mm
Colore - Grigio
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166501030
Codice prodotto
GRASI2K02E/10N
Cod. produttore
SI2K02E/10N
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4 mm
Colore:
Grigio
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Riflettente (colore luminescente):
no
Trasparente:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Tessera rigida per cavi Grigio 10x4 mm - 1152 pezzi. La tessera si applica con facilit? nei tubetti per identificare i singoli cavi. Stampabile con sistema a trasferimento termico EVOMAX


