pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI1002 PORTATESSERA ADESIVA 20X9 MM 240 PZ - SI1002

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI1002 PORTATESSERA ADESIVA 20X9 MM 240 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 9 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166462157

Codice prodotto

GRASI1002

Cod. produttore

SI1002

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

9 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Portatessera Adesivo dim. 20 x 9 mm - 2confezione da 40 pezzi.