pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASI0412 TUBETTO PVC PER FASCETTA 12X4 MM 2000 PZ - SI0412

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASI0412 TUBETTO PVC PER FASCETTA 12X4 MM 2000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166517154

Codice prodotto

GRASI0412

Cod. produttore

SI0412

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

sì

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto in PVC trasparente per Fascetta 12x4 mm confezione da 2000 pezzi. Tubetto trasparente utilizzabile in un vasto campo di applicazioni, dai conduttori sottili ai fasci di cavi altrimenti non marcabili e il fissaggio ? con fascette standard serie TGF.