pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX90020F1 PC AD. IMP.ELETTR.SOTTO TENSIONE 250X300 - LAX90020F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX90020F1 PC AD. IMP.ELETTR.SOTTO TENSIONE 250X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Qualità del materiale - Altro

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166485088

Codice prodotto

GRALAX90020F1

Cod. produttore

LAX90020F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Larghezza:

300 mm

Altezza:

250 mm

Persistente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Ripiegabile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Etichetta "impianto elettrico sotto tensione"in policarbonato adesivo dimensioni L=250 mm, H=300 mm, 1 pz per foglio