pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX36050F1 VIETATO TOCCARE IN PC ADES. D=39MM 30PZ. - LAX36050F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166495506

Codice prodotto

GRALAX36050F1

Cod. produttore

LAX36050F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

sì

Diametro:

39 mm

Persistente:

sì

Etichetta tonda vietato toccare in policarbonato adesivo diametro 39 mm, 30 pz per foglio