pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13071F1 PERICOLO 380V PC. AD. 52X22,5 35PZ/FG - LAX13071F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13071F1 PERICOLO 380V PC. AD. 52X22,5 35PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464038

Codice prodotto

GRALAX13071F1

Cod. produttore

LAX13071F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

sì

Larghezza:

52 mm

Altezza:

22.5 mm

Persistente:

sì

Etichetta pericolo tensione 380 VOLT in policarbonato adesivo dimensioni L=52 mm, H=22,5 mm, 35 pz per foglio