pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX13060F1 PERICOLO 220V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F - LAX13060F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALAX13060F1 PERICOLO 220V POLICARB. AD. 70X30 18PZ/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166464021

Codice prodotto

GRALAX13060F1

Cod. produttore

LAX13060F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

sì

Larghezza:

70 mm

Altezza:

30 mm

Persistente:

sì

Etichetta pericolo tensione 220 VOLT in policarbonato adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio