pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALAX11192F1 TRIANG.PERICOLO 220V - PC AD. L=102 6PZ/ - LAX11192F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166494103

Codice prodotto

GRALAX11192F1

Cod. produttore

LAX11192F1

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

sì

Larghezza:

102 mm

Persistente:

sì

Etichetta triangolare pericolo TENSIONE 220 VOLT in policarbonato adesivo dimensioni lato triangolo=102 mm, 6 pz per foglio