pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1U TONDA EMERGENCY STOP VINYL AD D60 12PZ - LA50010F1U

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA50010F1U TONDA EMERGENCY STOP VINYL AD D60 12PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166463925

Codice prodotto

GRALA50010F1U

Cod. produttore

LA50010F1U

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

sì

Diametro:

60 mm

Persistente:

sì

Etichetta tonda "EMERGENCY STOP"in vinile adesivo diametro 60 mm, 12 pz per foglio