pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA30023F1 TENSIONE 230V B/Y VINYL AD 52X105MM 7PZ/ - LA30023F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA30023F1 TENSIONE 230V B/Y VINYL AD 52X105MM 7PZ/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491614

Codice prodotto

GRALA30023F1

Cod. produttore

LA30023F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

sì

Larghezza:

52 mm

Altezza:

105 mm

Persistente:

sì

Etichetta tensione 230VOLT nero su giallo in vinile adesivo dimensioni L=52 mm, H=105 mm, 7 pz per foglio