pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA20034F1 TONDA + W/R VINYL AD D=13 208PZ/FG - LA20034F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA20034F1 TONDA + W/R VINYL AD D=13 208PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Vinile

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491850

Codice prodotto

GRALA20034F1

Cod. produttore

LA20034F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Diametro:

13 mm

Colore:

Rosso

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

Etichetta tonda bianco su rosso in vinile adesivo ?=13mm, 208 per foglio