pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA20010F1 TONDA CE B/W VA D=13 208PZ/FG - LA20010F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA20010F1 TONDA  CE  B/W VA D=13 208PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Vinile

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

Confezione

  • 5 PZ

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Diametro:

13 mm

Colore:

Bianco

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

GRAFO SIGN: È il sistema di segnalazione Grafoplast™ Che comprende targhette, etichette e cartelli con indicazioni di divieto, pericolo ed informazione. Disponibili in Vinile, policarbonato, PVC espanso e Alluminio. Tutti i materiali con cui sono realizzati sono stampati con procedimento serigrafico rendendoli così affidabili nel tempo e facilmente utilizzabili. L'uso di questa segnaletica consente di rendere gli ambienti operativi più sicuri.