pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA13065F1 PERICOLO 230V VINYL AD 70X30 18PZ/FG - LA13065F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA13065F1 PERICOLO 230V VINYL AD 70X30 18PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166467015

Codice prodotto

GRALA13065F1

Cod. produttore

LA13065F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

sì

Larghezza:

70 mm

Altezza:

30 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

no

Etichetta pericolo tensione 230 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=70 mm, H=30 mm, 18 pz per foglio