pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA12551F1 400V VINYL AD 136X24MM 14PZ/FG - LA12551F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA12551F1 400V VINYL AD 136X24MM 14PZ/FG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491706

Codice prodotto

GRALA12551F1

Cod. produttore

LA12551F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

sì

Larghezza:

136 mm

Altezza:

24 mm

Persistente:

sì

Etichetta 400 VOLT in vinile adesivo dimensioni L=136 mm, H=24 mm, 14 pz per foglio