pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRALA11132F1 TRIANG.PERICOLO 230V VINYL AD L=34 49PZ/ - LA11132F1

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRALA11132F1 TRIANG.PERICOLO 230V VINYL AD L=34 49PZ/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Qualità del materiale - Vinile

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione -

  • Con testo di avviso/segnalazione -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013166491133

Codice prodotto

GRALA11132F1

Cod. produttore

LA11132F1

Produttore

GRA

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Vinile

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

34 mm

Colore:

Giallo

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

Etichetta triangolare pericolo tensione 230VOLT in vinile adesivo dimensioni Lato triangolo=34mm, 49 per foglio