GRAFOPLAST SRL - GRALA11120F1 TRIANG. ALTA TEMPERAT. VINYL AD 34MM 70P - LA11120F1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - sì
Tipo di montaggio - Parete
Confezione
5 PZ
EAN
8013166474327
Codice prodotto
GRALA11120F1
Cod. produttore
LA11120F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altro
Colore:
Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
sì
Tipo di montaggio:
Parete
Qualità del materiale:
Vinile
Resistente all'acqua:
sì
Larghezza:
34 mm
Persistente:
sì
Etichetta triangolare Alta Temperatura in vinile adesivo dimensioni lato triangolo=34 mm, 70 pz per foglio


