GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL052020Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALLO 52X20 300 - EVOSL052020Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 52 mm
Larghezza - 20 mm
Colore - Giallo
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485415
Codice prodotto
GRAEVOSL052020Y
Cod. produttore
EVOSL052020Y
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
52 mm
Larghezza:
20 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Senza
Materiale:
Altro
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Segnacavo Autolaminante Giallo 52x20 mm - 300 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.


