GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL027013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 27X13 800 - EVOSL027013W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 13 mm
Colore - Bianco
Stampa - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166485347
Codice prodotto
GRAEVOSL027013W
Cod. produttore
EVOSL027013W
Produttore
GRA
Tipologia:
Etichetta
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
13 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Senza
Materiale:
Altro
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Segnacavo Autolaminante Bianco 27x13 mm - 800 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.


