GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1350S STRISCIA PLC SIEMENS VER PVC 12,75X50 17 - EVOPS1350S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Verde
Lunghezza - 12.75 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485910
Codice prodotto
GRAEVOPS1350S
Cod. produttore
EVOPS1350S
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Verde
Lunghezza:
12.75 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Striscia per PLC Siemens Verde in PVC 12,75x50 mm confezione da 176 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente a quella esistente.


