pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1550W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 50X15MM 24 - EVOPET1550W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1550W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 50X15MM 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512739

Codice prodotto

GRAEVOPET1550W

Cod. produttore

EVOPET1550W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 50x15 mm - confezione da 240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.