pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1517W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 17X15MM 72 - EVOPET1517W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1517W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 17X15MM 72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 17 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512678

Codice prodotto

GRAEVOPET1517W

Cod. produttore

EVOPET1517W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

17 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 17x15 mm - 720 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.