pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 15X7MM 182 - EVOPET0715W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET0715W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 15X7MM 182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 15 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512371

Codice prodotto

GRAEVOPET0715W

Cod. produttore

EVOPET0715W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

15 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm