pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD401U TARGA AD.FORATA METAL-DETECT.90X40MM 15 - EVOMD401U

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD401U TARGA AD.FORATA METAL-DETECT.90X40MM 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Blu

  • Lunghezza - 90 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166524084

Codice prodotto

GRAEVOMD401U

Cod. produttore

EVOMD401U

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Blu

Lunghezza:

90 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

sì

Altezza:

40 mm

Targa per Quadro Metal Detectable adesiva con fori 90x40 mm confezione da 15 pezzi. Targa rilevabile al metal detector di colore blu per siglare l'interno o l'esterno quadro