GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHFCT2580W T. ASOLATA CAVI IN PC HF BIANCO 80X25-52 - EVOHFCT2580W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 80 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166532492
Codice prodotto
GRAEVOHFCT2580W
Cod. produttore
EVOHFCT2580W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
80 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Targhetta asolata cavi in policarbonato Halogen Free Bianco 80x25-52 pezzi. Molto resistente ed in materiale privo di alogeni per una marcatura chiara ed efficace. Colore bianco traslucente


