GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHFCT1060W T. ASOLATA CAVI IN PC HF BIANCO 60X10-33 - EVOHFCT1060W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 60 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166532393
Codice prodotto
GRAEVOHFCT1060W
Cod. produttore
EVOHFCT1060W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Targhetta asolata cavi in policarbonato Halogen Free Bianco 60x10-330 pezzi. Molto resistente ed in materiale privo di alogeni per una marcatura chiara ed efficace. Colore biancotraslucente


