GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3070W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 70X30MM 160P - EVOFX3070W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 70 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166512012
Codice prodotto
GRAEVOFX3070W
Cod. produttore
EVOFX3070W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 70x30 mm - 160 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


