pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3070M ETICHETTA ADES VINYL METAL 70X30MM 160PZ - EVOFX3070M

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3070M ETICHETTA ADES VINYL METAL 70X30MM 160PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 70 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166512005

Codice prodotto

GRAEVOFX3070M

Cod. produttore

EVOFX3070M

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

70 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Etichetta Adesiva in vinile Metal 70x30 mm - 160 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.