pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3060W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 60X30MM 200P - EVOFX3060W

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX3060W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 60X30MM 200P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 60 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166511992

Codice prodotto

GRAEVOFX3060W

Cod. produttore

EVOFX3060W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

60 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

30 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 60x30 mm - 200 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.